Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

PROLONGADOR FLEXIBLE DE 1/4 PULG.

Prolongación flexible de 1/4" REDSTRIPE
EXTENSOR FLEXIBLE 1/4" L150MM REDSTRIPE
REDSTRIPE

Nº de art. 5763014151
EAN 4099618139666

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
PROLONGADOR FLEXIBLE DE 1/4 PULG.

Nº de art. 5763014151

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para aplicaciones de alto par de apriete. Para su uso en situaciones en las que es necesario apretar o aflojar tuercas y pernos, pero el acceso es limitado o restringido a una prolongación rígida tradicional. Versátil: adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción y la maquinaria hasta la automoción y la industria.

Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Agarre firme


El acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.



Ranura de retención de bola


Sujeta el accesorio de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento (S2)

1/4 pulgada

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tamaño de la punta (S1)

1/4 pulgada

Tipo de punta

Para hexágono exterior

Longueur (L)

150 mm